動力手元開閉器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「動力手元開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相 開閉器」、「ブレーカ ボックス」、「漏電遮断付コンセント パナソニック」などの商品も取り扱っております。
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 型式 NCD-30SR 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 定格電流(A) 30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 設置場所 屋内 アース端子 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200 2.5kA 入数 1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数(P) 3 仕様 収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 72 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット) ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 保護等級 IP43 コンセント仕様 15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ (引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相専用、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 型式 NCD-30R 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×165×90 適合キャップ 引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2) 14(最大) 設置場所 屋内 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200V 2.5kA 入数 1台 コンセント 接地3P20Aコンセント(WF2420BK
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元開閉器用 配線用遮断器
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 200 フレーム(AF) 30 質量(kg) 0.6 接続方式 表面形 接続可能電線(mm2) 22 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 可能 端子 線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数 3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 415 引きはずし方式 熱動電磁 素子数 3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100-AC200 動作時間 (最大)0.1秒 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動電磁 極数・素子数 3P・3E 動作時間(s) (最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様 標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋外用(防雨形・IP43) アース端子 オプションで取付可能 入数 1台 特性 市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様 三相専用、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 305×179×110 設置場所 屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200V 2.5kA 入数 1台 特性 市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)