動力運搬機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「動力運搬機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力 運搬 車」、「電動粒剤散布機」、「堆肥散布機」などの商品も取り扱っております。
HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類 電動 容量(L) 60 本体質量(kg) 12.5(バッテリ含む) バッテリー リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数 約1000回 関連資料 肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m) 0.4~5.5 散布時間 10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。 付属品 (KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ 寸法(mm) (KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980 質量(kg) (KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg 容量(L) 60 基本スピード (前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX) 最大積載量(kg) 120(KT-8FRX) モーター (KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX) バッテリー 24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB) タイヤタイプ エアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX) 登坂角度 最大:12度(KT-8FRX) ホッパー容量(L) 60L(KT-60ELB)
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 30 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L) ホッパー:60 仕様 タイヤ圧:25PSI 質量(kg) 11.5 保証期間 本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 800×550×1060 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ幅(mm) (外寸)530 タイヤ外径(mm) 310 散布幅(m) 3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg) 20 質量(kg) 21 全高(cm) 67 全長(cm) 118 全幅(cm) 65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類 散粒機・散布機・散粉機 質量(kg) 11.5 付属品 透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0106 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ 4輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ 31(エアタイヤ) ホッパー容量(L) 60 散布幅(m) 0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 96×55×94 本体質量(kg) 18.7 散布時間 10時間(連続) バッテリー リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数 約1000回 関連資料 商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ 31(エアタイヤ) ホッパー容量(L) 60 散布幅(m) ~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 88×55×90 本体質量(kg) 14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 33 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類 電動 容量(L) 60 本体質量(kg) 12.5(バッテリ含む) バッテリー リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数 約1000回 関連資料 肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m) 0.4~5.5 散布時間 10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷