- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴 台のおすすめ人気ランキング
動噴 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新425件の「動噴 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 台車」、「エンジン キャリー」、「農業用噴霧器」などの商品も取り扱っております。
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様
固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類
動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)
368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
50
荷台寸法(高さ)(mm)
250
荷台寸法(長さ)(mm)
240
荷台寸法(幅)(mm)
288
全高(mm)
950
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ノズル長(mm)
1090~620
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)
最大8.6
ポンプ
二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)
PE
燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間
約40分
燃料タンク容量(L)
0.58
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(7.6MB)
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)
0.58
燃料
自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約40分
ポンプ
二連ピストン式
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(38.5MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)
21.5
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液
薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様
25Lタンクキャリー付き
付属品
ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番
458-6719
質量(kg)
23.5
出力(W)
250
種類
電気式
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)
25
モーター
分相起動形単相モーター
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)
5
ホース長さ(m)
20
ノズル長(mm)
540
材質(ノズル)
真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)
50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)
50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
主な用途
殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)
50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液
薬剤
アズワン品番
64-6358-30
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)
13
付属品
ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷