動噴 圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「動噴 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 圧力計」、「水圧 メーター」、「水用圧力計」などの商品も取り扱っております。
圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで
用途交換用として 仕様 圧力計 50mm×5MPa 接続ねじ R1/4 関連資料 (10.1MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 105 種類 汎用圧力計 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 60.5 寸法D(mm) 49.5 寸法E(mm) 13 寸法B(mm) 28.5 寸法C(mm) 11 精度(%) 2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 29.3 種類 汎用圧力計 接続部ねじ R1/4 圧力レンジ 0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 最高使用圧力 フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm) 63 精度 ±1.6% FS 接続ねじ G1/4 材質(ケース) ステンレス(AISI304) 測定流体 液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管) 燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm) 60 使用流体 一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃) -5~40 精度 ±3% F.S. 測定流体 油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類 汎用圧力計 測定流体 空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 接続ねじ R1/4 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)