- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴 洗浄ガンのおすすめ人気ランキング
動噴 洗浄ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「動噴 洗浄ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴ノズル」、「洗車 ガン」、「高圧洗浄機用 ノズルガン」などの商品も取り扱っております。
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)
830
タイプ
動力
本体質量(g)
590
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)
185
タイプ
動力
本体質量(g)
465
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。
全長(mm)
315
タイプ
動力
本体質量(g)
495
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様
【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)
エスコ品番
EA115B-3
全長(mm)
約800
最大吐出量(L/min)
50
最高圧力(MPa)
18
ノズル口径(Φmm)
2.3
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料
(6.32MB)
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
フード付きピストル噴口FL-1
適合機種
動力用
タイプ
ピストル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料
(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
欠品中