- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴ノズルのおすすめ人気ランキング
動噴ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「動噴ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズラン噴口」、「動噴 洗浄ガン」、「動力 噴霧器 ノズル」などの商品も取り扱っております。
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)
830
タイプ
動力
本体質量(g)
590
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途野菜
長さ(mm)
1200
吐出量
4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)
750
タイプ
動力
本体質量(g)
680
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
25以上
パターン
直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)
2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)
2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
殺虫殺菌剤用ノズル
材質
NBR。POM。SUS304
ねじ
PF1/4
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ステンレスライト畦畔170
適合機種
動力用
タイプ
畦畔ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2~1.8
接続ねじ
G3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整
直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:15.0~21.5
関連資料
(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5