- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 動物捕獲ネットのおすすめ人気ランキング
動物捕獲ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新299件の「動物捕獲ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り網伸縮」、「伸縮 網」、「プール掃除ネット」などの商品も取り扱っております。
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。
畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)
925
伸縮範囲(mm)
1300~1950
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
小動物がすり抜けにくい16mmの目合いです。上下の押さえロープ付きです。
用途小動物の侵入防止や獣害防止に
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格
2m×20m
目合い(cm)
16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トラスコ品番
114-5556
幅(mm)
300
全長(mm)
940~1535
質量(g)
350
目合い(mm)
4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
大きな網で獲物を捕獲。捕獲後は網だけ取り外しできます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質
本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン
長さ(mm)
1950
幅(mm)
500
伸縮範囲(mm)
【棒】全長1300~1950
商品番号
177-3967
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1950
網サイズ(mm)
Φ500×リットル900
アズワン品番
64-6581-68
網目(mm)
約3
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×長さL)(mm)
285×900~1330
材質
柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別
捕虫網セット
材質
柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)
最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)
【網】360(絹網金具付)
アズワン品番
3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。
最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します!
害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物
ヘビ、トカゲ
全長(mm)
1550
質量(g)
720
口開き(mm)
0~45
アズワン品番
64-9373-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
1000
網目
約2mm×約3mmの亀甲型
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
B36-245L
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)
網:360×550
寸法(Φ×mm)
30×950~2450
材質(網)
ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)
約1.3
内径(Φmm)
ハンドル:30
網サイズ(mm)
500×320×300
材質(ハンドル)
アルミ
材質(網)
ポリエステル
有効長(m)
ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質
(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)
(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)
360
網サイズ(mm)
Φ500×深さ950
網目
約0.3mm
使用柄
グラスロッド4本継