勝手にスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
153件の「勝手にスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 屋外 パナソニック」、「人感 センサー 東芝ライテック」、「タイマー付センサー」などの商品も取り扱っております。
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V) 100 取付 壁取付 定格電流(A) 1.2 適合プレート (ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



ニューホワイト タイプ 屋内壁付専用 適合プレート WDG5111(WW)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V) AC100 仕様 壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ 屋内 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1 適合電線(mm2) Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃) -10~40 検知方式 熱線レベル変化分検知 負荷容量 3A 100V AC 連続動作時間 (検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷


天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V) AC100 ホワイト 仕様 明るさセンサ付 取付方式 ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W) 0.8 速度 検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃) -10~40 検知方式 熱線レベル変化分検知 適合電線 Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量 1.2A 100V AC 開閉回数(回) 100000 適合ボックス 深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関 定格電圧(V) 100 適合 (配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ 屋内・壁取付 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 0.05 検知方式 熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s) 0.3~1 負荷容量 1.2A 100V AC 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート タイプ 屋内壁付専用 電源 AC100V2A 方式 2線式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様 遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間 約10秒~30分可変形 適合プレート WDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
20,200 税込22,220
当日出荷