- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 勝手口 照明のおすすめ人気ランキング
勝手口 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「勝手口 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勝手口灯」、「玄関灯」、「屋外 ウォールライト」などの商品も取り扱っております。
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命
40000時間
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
380
奥行(mm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
645
アズワン品番
64-9324-84
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光源寿命
40000時間
ランプ
ランプ付
従来光源
白熱灯60W相当
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)
95
質量(kg)
1.0
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
163
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
色(パネル)
アクリル:乳白
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
99
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
153
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)
4.7
仕様
化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.8
タイプ
直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×325×85
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.7
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
明るさ
直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
定格電圧(V)
100~242
調光の可否
不可
消費電力(W)
5.2
種別
密閉型、防雨型
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)
122
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
320
電球
LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
2700
センサー探知範囲
全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯相当
演色指数(Ra)
83
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光の可否
不可