勾配 計測器のおすすめ人気ランキング

2025/07/20更新
100件の「勾配 計測器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト水平器」、「水平器 角度測定」、「角度傾斜計」などの商品も取り扱っております。
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番 816-4597 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm) 120×240×43 質量(g) 120 感度(mm/m) 0.35=0.0201° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様 回転式 トラスコ品番 410-5125 材質 ABS樹脂 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×150×250 本体質量(g) 295 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体) 黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 100 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質 (本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ 質量(g) 100 本体寸法(mm) 107×230×18.5 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 感度 2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ 95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛 1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示 2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式、マグネット付 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 115 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質 本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm) 109×235×18 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.7=0.0401° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番 132-8816 測定範囲 0~90° 質量(g) 120 最小読取値(°) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm) 14×106×200 質量(g) 139 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品 テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番 754-5941 寸法(mm) 416×50×21 質量(g) 280 使用温度範囲(℃) 0~+50(結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池×2本 最小表示 0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間) 約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲 85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ 有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度 0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃) -10~+50(結露なきこと) バックライト 有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°) 360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。 寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) 最小読取値(°) 1 角度の測定範囲(°) 0~90
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。 仕様 ISO9001認証取得工場製。 トラスコ品番 229-7299 寸法(mm) 95×95×30 測定範囲 傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割 質量(g) 110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体) アルミ 材質(気泡管) ガラス 材質(キャップ) (側面)ゴム 材質(液体) 石油系液 材質(カバー) ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m) ±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)