包帯巻器のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
109件の「包帯巻器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き 取り 装置」、「巻線機 手動」、「紙管巻」などの商品も取り扱っております。
操作簡単で材質にこだわった新しい包帯巻器バンロールS 包帯をがっちりガード
包帯種類 その他 テープ幅(mm) 100 適合 耳付包帯・伸縮包帯 材質 ステンレス(JIS企画SUS304) 質量(kg) 0.6 適合サイズ 3裂~8裂 取付板厚(mm) 40以下 回転比 1:1 寸法(縦×横)(cm) 21×23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1回転で1巻の1:1タイプ。 最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm) 115(包帯最大) 包帯種類 その他 仕様 ハンドルのみ 松吉医科器械コード 02-4010-01
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 3 モーター シンクロナスモーター(日本製) 回転方向 正転/逆転 安全性 PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験 操作 正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 8/10
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1回転で1巻の1:1タイプ。4本のステイで包帯をしっかり巻くことができます。
材質 本体/ステンレス、ハンドル・固定ノブ/アルミ タイプ 手動式 適合幅(mm) 包帯/最大100 松吉医科器械コード 24-6189-00
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg) 4.8 使用範囲(mm) 巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm) 241×400 ハンドル幅(mm) 200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

タカチホメディカル包帯巻器1:1 リーラー
巻きやすさと耐久性を追求した1:1の包帯巻器です。
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.6(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番 64-8599-27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

アゼ波を巻き取ることができます。 簡単に巻き取ることが出来るので便利です。
長さ(mm) 巻取部/300(450までスライド可能) 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 420×500×500
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様 巻取速度:50~355mm/秒 電源(V) AC100/240 管径(Φmm) (巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm) (ラベル)115 RoHS指令(10物質対応) 対応 巻取径(Φmm) (ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 芯内径38mm以下用アダプター付 適合 幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番 EA944N-15 材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) 85×225×110 本体寸法(mm)奥行 225 本体寸法(mm)幅 85 本体高さ(mm) 110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。
用途剥離紙付きテープを使用しているときに。 トラスコ品番 127-3891 材質/仕上 本体:アルミダイキャスト 質量(kg) 2.94
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

No.30Viのバッテリーです。
用途No.30Vi用交換バッテリー トラスコ品番 802-0615 質量(kg) 1.9 シート幅(mm) (使用可能)1370 直径×長さL(Φmm×mm) 25.4×1742
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷