- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 化学 模型のおすすめ人気ランキング
化学 模型のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新120件の「化学 模型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて 100W」、「DNA 模型」、「結晶模型」などの商品も取り扱っております。
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類
原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類
原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚
使用例
ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容
水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容
原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
分子構造模型COシリーズ
グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット
有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。
M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様
原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様
原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約8.0
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn50%-Pb50%
融点(℃)
183-215
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容
炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)6個、酸素(赤)(4穴)1個、窒素(青)(3穴)1個、窒素(青)(4穴)2個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、リン(紫)(3穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、ハロゲン(緑)(1穴)6個、金属(銀)(1穴)2個、金属(銀)(2穴)3個、金属(銀)(3穴)1個、金属(銀)(4穴)1個、金属(銀)(6穴)1個、ホウ素(ベージュ)(3穴)1個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各1個、ミディアムボンド(灰)25個、ロングボンド(灰)12個、パドル1色3個
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約10
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
22
長さ(m)
約2.6
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn50%-Pb50%
融点(℃)
183-215
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様
原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
18
長さ(m)
約2.8
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容
P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容
P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷