- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 化粧フレキシブルボードのおすすめ人気ランキング
化粧フレキシブルボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「化粧フレキシブルボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧フレキシブル板」、「カラーフレキシブルボード」、「耐水 石膏 ボード」などの商品も取り扱っております。
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズ
ハイエースバン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)
300×2000
長さ(mm)
(廻り縁)2000
仕様
抗菌、UV塗装
材質
耐硫化樹脂製
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)
2.4
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)
1800
耐熱温度(℃)
1260
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8619
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8615
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
アイパネルは、マグネットがつく優れた意匠性の壁面材。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をさっと掲示できます。お子様の描いた絵や写真のディスプレイもマグネットだから簡単。家族のコミュニケーションが広がります。POINT2 「マグネットだからかんたん模様替え」 マグネットアイテムのヘヤデコカグを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在!!壁面にマグネットを使用して、収納力アップ。 自由に取外しでき好きな所に移動できます。加工性がよいので、丸のこやカッターでもカット可能。玄関、リビング、こども部屋の壁面や、家具の面材や建具としても使用できるパネルです。マグネットでお部屋を楽しむヘヤデコ。そのヘヤデコを「どのお部屋でも」楽しむためのマグネットのつく壁。それがこちらのアイパネルです。一般的に磁石の付く壁は、ホワイトボードのような物をイメージされる方が多いようです。アイパネルは、そういった無機質なイメージを一新した豊富なカラーバリエーションを取り揃えております。主に木目調の全7色で、もちろんマグネットの付く壁としてだけでなく、インテリアコーディーネート・お部屋の模様替えという面でも楽しめます。推奨マグネット家具:「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)
900
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
3.4~3.5
関連資料
施工説明書(0.73MB)
表面の質感、光沢が美しく、色褪せません。
表面がガラス質で、油汚れも簡単に落とせてお手入れ簡単です。
熱やキズに強く、硬い金属たわしも使えます。
マグネットが使えて、使い方の幅も広がります。
ホワイトボードマーカーの書き消しもできます。
有害物質を使用していない安心素材です。
用途キッチンパネル、洗面・水まわり、事務所・幼稚園・保育園・リビングの内装に。
厚さ(mm)
0.5
関連資料
施工要領書(2.74MB)
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
マグネットがつく、機能的キッチンパネル。
欲しいところに収納が増やせる!
PK キッチンで使えるピタバン。
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
6