化粧枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
317件の「化粧枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア枠 木材」、「ダイケン窓枠」、「化粧板 枠」などの商品も取り扱っております。
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 両面テープ付きで施工が簡単です。
ホワイト 材質 PVC(両面テープ付)
1ケース(3本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm) 3900
1セット(2本)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm) 35.5×156×2400 付属品 アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm) 2400
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm) 175×175 幅(mm) 30 厚さ(mm) 7 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質 PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(1枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
材質 PVC(化粧面アクリルコーティング) 高さ(mm) 2200 セット内容 縦枠:2本、上枠:1本
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質 PVC(化粧面アクリルコーティング)
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部の化粧枠としてご利用ください。 角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
材質 本体:アルミニウム 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質 硬質ABS 幅(mm) 10 ホワイトウッド 高さ(mm) 10 表面処理 木目シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
ホワイト 材質 PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(3本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)