- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 化粧水スプレーのおすすめ人気ランキング
化粧水スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「化粧水スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロミストスプレーボトル」、「化粧水ボトル」、「スプレー容器」などの商品も取り扱っております。
天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。
ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。
かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。
大容量なので、お風呂上がりなど全身にたっぷりとお使いいただけます。
お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
タイプ
本体 大容量
シリーズ
麗白ハトムギ
1個(1000mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。*便利なミストスプレータイプで、手軽に保湿ケア。*お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
シリーズ
麗白ハトムギ
1本(250mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途アルコールの小分けに
材質
PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)
Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)
25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質
スプレーヘッド:PP、容器:PET
ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質
ポリプロピレン、PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×55×245
質量(g)
約120
容量(mL)
約250
危険物の類別
非危険物
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容
本体×1
材質
PE
寸法(mm)
Φ29×103(キャップ含む)
容量(mL)
30
アズワン品番
64-5186-15
1セット
¥110
税込¥121
当日出荷
空スプレーボトル
材質
PE(ポリエチレン)
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色
透明
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。
植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。
携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー
容量(mL)
100
素材
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
1個(100mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
材質
スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET
容量(mL)
350
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×78×255
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
32
高さ(mm)
125
質量(g)
15
奥行(mm)
32
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
ポリエチレン(PE)
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質
トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)
Φ75×235
容量(mL)
350(目盛250)
質量(g)
75
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)
500
仕様
遮光
材質
PET樹脂
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×240
使用流体
水、洗剤等
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物
TKG品番
9-1561-1001
TKG品番(2017)
6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色
褐色