医療 テープ 剥離剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「医療 テープ 剥離剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚用 接着剤」、「注射用保護パッド」、「のり 落とし」などの商品も取り扱っております。
高透湿性フィルムドレッシング。 新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
ロール長さ(m) 10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。 伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。 接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。 低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。 セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m) 5 テープ種類 伸縮 粘着剤 アクリル系
1箱(12巻)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。 接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。 低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。 利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m) 5 テープ種類 伸縮 粘着剤 アクリル系
1箱(12巻)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静脈穿刺・採血時、点滴関節穿刺時に使える穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏です。粘着面を線引き加工しています。粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。ツマミ部分で、剥がし方も簡単です。粘着面がないツマミ部分が有りますので、容易に剥がすことができます。剥離紙が滅菌紙にくっついています。剥離紙と滅菌紙が一緒になっているので、使い勝手が良く、清潔感がゴミの減量化が可能です。
用途静脈穿刺・採血部の被覆保護に 点滴関節穿刺時の被覆保護に 材質 粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:不織布 厚さ(mm) パッド:約2 寸法(mm) 粘着フィルム:36×36、パッド:Φ16 アズワン品番 64-5227-31 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000155 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分 膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm) 68 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着スプレーを使用して巻いたアンダーラップテープや皮ふへ直接巻いたテープのスムーズな除去に使用するスプレーです。
成分 エタノール、離型剤、液化石油ガス(噴射剤)
1本(300mL)
969 税込1,066
7日以内出荷

指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏です。個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。 指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。 パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。 開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。 1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。 ラテックスフリー素材です。
用途指先採血部位の保護。注射部位の保護。 材質 粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:レーヨン/ポリエステル不織布 厚さ(mm) 約1 パッド寸法(mm) 10×10 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000165 フィルム寸法(mm) 粘着フィルム:Φ22 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
419 税込461
当日出荷

非アルコール性の皮膚にやさしい剥離剤です。シリコーン系剥離液により、ベタつきの少ないサラッとした使用感で剥離をサポートします。粘着柔軟化成分配合で、固着した粘着物も皮膚にやさしく剥離が可能です。好みや使用用途に応じて選べる「滴下ボトル」と「ワイプシート」があります。
仕様 ワイプシート 内容量(mL) 4/枚
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。 伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。 1袋1枚入でEOG滅菌済です。 血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質 パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂 寸法(mm) 35×80 粘着剤 アクリル系粘着剤 パッドサイズ(Φmm) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000102 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(120枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
タイプ 指先用 種別 指先用 テープ幅(mm) 58 テープ長さ(mm) 55 アズワン品番 8-9647-01
1個(10枚)
389 税込428
当日出荷

粘度が高く、しっかりとした使用感で、塗り広げた時にも厚みが残るのでピンポイントな使用に適しています。腹部用・経膣部用と共用できます。各種安全試験実施済。殺菌処理済。
付属品 空ボトル(300g) 容量(kg) 5 松吉医科器械コード 24-4430-02
1パック(2.5kg×2個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分 n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL) 0.7 滅菌方法 EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒) 約60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL) 30 松吉医科器械コード 24-6136-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した粘着力と優れた伸縮性で屈曲部にしっかりフィットします。有機溶剤不使用の粘着剤が乳化技術によりポリマー化しますので、皮膚への刺激を低減します。ガーゼ固定や軽度の圧迫固定等に使用できます。
材質 テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着製剤を皮膚から剥がしやすくすることにより、剥離時の皮膚の負担を低減します。 無香料・無着色・アルコール無添加、また保湿成分である馬油・ゴヨウマツ種子油を配合し、お肌に潤いを与え保護します。(化粧品登録) ストーマ装具の貼り換え、心電図の電極パッドやサージカルテープ、透析でのシャント保護の絆創膏等、粘着製剤が剥がれにくい時、粘着剤が残ってしまったお肌の拭き取りなどにご利用いただけます。
仕様 ●容量:30mL●滴下ボトル●製造販売元:リバテープ製薬株式会社 アズワン品番 67-5519-46
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

材質 ステンレス(SUS420J2) 全長(mm) 190 アズワン品番 8-4599-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000642D013 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,570 税込11,627
翌々日出荷

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm) 10 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100枚)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。 機能 耐水 種別 指先・関節 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 4.5
1個
599 税込659
当日出荷