- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- 医療 用スケールのおすすめ人気ランキング
医療 用スケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新279件の「医療 用スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「紙スケール」、「カルテインデックス」などの商品も取り扱っております。
サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様
30cm目盛付き
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛
1mm
アズワン品番
0-7941-01
幅×長さ(mm)
30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様
4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
材質
アクリル
寸法(mm)
70×165
アズワン品番
8-1212-01
松吉医科器械コード
23-5897-00
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
<25-3032>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。
ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。
QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様
2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質
PMMA(アクリル)
幅W×厚さ×長さL
50×1.5×165mm
アズワン品番
8-1212-02
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
材質
本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長
114mm
サイズ
本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛
2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様
6チップ
材質
ポリプロピレン
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様
4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
アズワン品番
8-1211-02
松吉医科器械コード
23-5897-02
1個
¥3,317
税込¥3,649
翌々日出荷
カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。シリーズ全10色からお選びいただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×35
材質
紙
寸法(mm)
108×18
色
白無地
1冊(200枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
セット内容
デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質
【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)
【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)
【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛
2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-04
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様
2×RR 25mm/Sec
アズワン品番
8-1211-01
松吉医科器械コード
23-5897-01
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
カードインデックスを開かずに指示内容を確認できるシグナル。カラー別に指示内容やメッセージを決め、スライドセルにはさんで使用します。
縦(mm)
30
横(mm)
19
材質
硬質塩ビ
表紙を開かずに、カラーチップを引き出すことで、患者への指示内容が正確に把握できるシステムを実現するのが、オーダーシグナルです。
材質
ポリプロピレン
専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。
活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。
ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。
専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm)
73.8×32.8×10.8
質量(g)
25
検出方式
3D加速度センサ
通信方式
近距離無線通信(NFC方式)
表示内容
総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間
アズワン品番
7-4743-01
1個
¥6,040
税込¥6,644
24日以内出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2)
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1)
体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2)
法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命
無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間
メモリー
16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2
対応OS
【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10
質量(g)
センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7
電源
ボタン電池(型式CR2032)×1個
セット内容
ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9
使用温湿度範囲
5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)
無線
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
仕様
【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上
アズワン品番
63-2742-93
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷