- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- 医療廃棄物のおすすめ人気ランキング
医療廃棄物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新326件の「医療廃棄物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特別管理産業廃棄物看板」、「感染性廃棄物容器」、「医療廃棄物容器」などの商品も取り扱っております。
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
バイオハザードマーク入りの保管場所標識。
裏面に両面テープ付。
材質
再生ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
600×600
文字内容
バイオハザード
松吉医科器械コード
23-6713-00
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質
ポリプロピレン(PP)
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質
本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。たっぷり使える100枚セットです。
用途感染性廃棄物の明示に
取付方式
シール/ステッカー
材質
銅版紙
寸法(mm)
100×100
厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りシール。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
寸法(mm)
80×80
固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
色
橙
文字内容
バイオハザード
取付け方法
粘着シール
裏面に両面テープが付属していますので、容易に取り付け可能です。
ペットボトル再生樹脂を使用した環境に優しい商品です。
材質
PET再生樹脂
寸法(mm)
600×600
アズワン品番
0-8047-01
1枚
¥5,900
税込¥6,490
翌々日出荷
厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りのテープ。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
バイオハザードテープは濡れに強いプラスチック製。専用カッターでお切りください。
材質
プラスチック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様
樹脂特性PP、不透明
脆化温度(℃)
0
最高使用温度(℃)
135
オートクレーブの可否
可
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質
再生PET
1箱(21L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷