- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 医療用 はさみのおすすめ人気ランキング
医療用 はさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新987件の「医療用 はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イボ ハサミ」、「手術用はさみ」、「臍帯剪刀」などの商品も取り扱っております。
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。
刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質
(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック
全長(mm)
190
松吉医科器械コード
01-5620-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
145
材質
SUS420-J2
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00168A00006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全長(mm)
145
刃長(mm)
35
エスコ品番
EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)
60
全長(mm)
135
タイプ
抗菌
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)
145
刃長(mm)
30
材質
ステンレススチール
切断能力(mm)
(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
★小動物解剖用
材質
ステンレス(SUS420-J2)
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)
184
刃渡り(mm)
65
色
ホワイト/ブルー
仕様
左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート
材質
グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)
1.8
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質
ステンレスSUS410
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
刃長(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)銅板
0.2~0.3
オートクレーブ可。
適合
単品系(ワンピース)ストーマ装具のカット
種別
左部鈍型・弱弯
材質
ステンレス
全長(mm)
125
松吉医科器械コード
23-7325-00
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷