- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 医療用 スタンドのおすすめ人気ランキング
医療用 スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新810件の「医療用 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルリガードル」、「ポール キャスター」、「回転ハンガー」などの商品も取り扱っております。
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ534×1120~2030
キャスター
Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)
上部/16、下部/25
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質
支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ
460×460×1200~2000mm
キャスター
Φ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)
上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)
6、(キャスター取付時:6.6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質
ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS
質量(kg)
約3
高さ(mm)
1100~1930
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
550
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ50mmナイロン製
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質
スチールクロームメッキ
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
高さ(mm)
1510~2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック
2本架
付属品
収納袋
材質
スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
935~1965
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番
8-4170-01
半径(Φmm)
【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)
870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番
858-0908
質量(kg)
11
縮長(mm)
1140
伸長(m)
2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷