- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- リラックス用品
- 医療用 ホットパックのおすすめ人気ランキング
医療用 ホットパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「医療用 ホットパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用温熱パック」、「リハビリパック」、「ホットパック」などの商品も取り扱っております。
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
加熱方法
500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
洗濯方法
手洗い
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。
挿入口がチャックシールになっています。
HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。
タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質
PET/AL/PE
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色
グレー
材質
本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)
0.5
備考
抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプ
ソフトタイプ
定格
30W
コード長さ(m)
3
加工
抗菌防臭加工
寸法(cm)
約29×39×厚さ3
温度制御
サーモスタット
柄
格子柄
温度調節
有
表面温度(℃)
(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類
コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分
カルボキシメチルセルロース
200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様
●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)
付属品
USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)
適合
EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm
形状
タワー
質量(kg)
7.9
色
黒
タイプ
メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
電圧(V)
合計12
消費電力(W)
14( Floating)、30 (Charging)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
233×150×345
出力電圧(V)
200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)
型番
交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2
入力電圧(V)
200-240
騒音値(dB)
30未満
保存温度(℃)
バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25
冷却方式
ファン冷却
機能
セルフテスト機能有
出力波形
正弦波
インターフェース
ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
バッテリー
前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
高度(m)
3000
出力容量
230V:650VA、520W、200V:585VA、468W
相数
単相2線
相対湿度
0-90% (結露なきこと)
寿命
期待寿命:5年(25℃環境)
保証期間
標準2年(バッテリー含む)
力率
0.8
環境対応
RoHS指令準拠
入力周波数(Hz)
47-70 (50), 56.5-70 (60)
USBケーブル長(cm)
約175
動作温度(℃)
0~40 (推奨:25
効率
最大0.97
公称電流(Ah)
9
ケーブル長(cm)
入力電源:約180
プラグ形状
入力:IEC C14
入力電圧範囲(V)
160-256(200設定時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RS-232ポート, USBポート [ 1]
給電方式
ラインインタラクティブ方式
出力周波数
50/60Hz ±0.1Hz
出力コンセント
C13(4個)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
材質
ナイロンポリ
寸法(mm)
160×230
質量(g)
500
EBM品番
3480400
1セット(30個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
洗濯方法
手洗い
冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)
約380×620、カバー:約430×730
質量(g)
約500
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
本体内蔵サーモスタット
アズワン品番
7-7220-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16300BZZ01121000
温度設定
40℃以上70℃以下(自動調整)
時間設定
60タイマー(ゼンマイ式)
一般的名称
家庭用温熱治療器
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続