- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 医療用 ラックのおすすめ人気ランキング
医療用 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,010件の「医療用 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保管棚」、「ラック」、「薬棚」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れ、中央材料室やサプライセンターのラックに最適です。中央材料室やサプライセンターで使用するコンテナを置く棚板タイプと医療材料を収納して払い出すトレータイプ。基本ユニットに部材を追加するだけで簡単に増設できます。
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1308×514×1950
小物を収納できる引出し付きです。
付属品
棚板×4枚
材質
ステンレス(SUS304)
引出し有効内寸法(mm)
360×270×110
コストパフォーマンスに優れ、中央材料室やサプライセンターのラックに最適です。中央材料室やサプライセンターで使用するコンテナを置く棚板タイプと医療材料を収納して払い出すトレータイプ。基本ユニットに部材を追加するだけで簡単に増設できます。
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
908×714×1950
作業に便利なスライドテーブルと、小物を収納できる引出し付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×1750
仕様
引違扉
付属品
棚板×4枚
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
68
ピッチ数
50
高さ(mm)
1750
テーブル寸法(mm)
800×255
引出し内寸法(mm)
360×270×110
アズワン品番
0-1195-11
鍵
上下スライド扉部
1個
¥412,000
税込¥453,200
32日以内出荷
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質
スチール(PEコーティング)
回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×112
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部/248×95×80
松吉医科器械コード
24-3314-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
キャスター径(Φmm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×543×1418
トレー内寸(mm)
W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(4コ)、W535×D335×H230(2コ)
上段硝子引戸、中断引出、下段ステンレス引戸仕様。
仕様
上段/引戸式硝子2枚戸(錠付)、中段/引出2コ(スライドレール式)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(錠付)、棚板/自在式(6mm厚硝子4枚付)
材質
ステンレス(SUS304)
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
片面
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
硝子引戸仕様。
仕様
扉/引戸式硝子2枚戸(錠付)、棚板/自在式(6mm厚硝子5枚付)
材質
ステンレス(SUS304)
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質
スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
色
クローム
タイプ
単体
棚段数
4
レール(mm)
レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
300×665