医療用 拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
151件の「医療用 拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用ルーペ」、「双眼 ルーペ」、「ヘッドライト 耳鼻科」などの商品も取り扱っております。
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具、ネックチェーン 材質 眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 66 倍率(倍) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×195×55 レンズサイズ(mm) Φ146×55 2018年トラスコ掲載ページ 1 1433
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。 品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。 中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm) 420 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 レンズ倍率 1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm) 40×110 色(フレーム) ホワイト 付属品 専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質 (本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) (顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm) 170×77×60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g) 40 種類 アイルーペ 電源 コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm) 80
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 付属品 専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質 (本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) (顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm) 170×77×60 レンズサイズ(mm) 40×110 レンズ倍率 1.6倍、2.0倍 色(フレーム) ピンク
1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質 本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍) 1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm) 103×49 付属品 レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g) 206 種類 ヘッドルーペ 電源 単4電池3本(別売) 材質(レンズ) アクリル製 LED寿命(時間) 約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
仕様 照野径/Φ48~100mm(距離40cm) 付属品 ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック 質量(g) 175 倍率 1.7/2.0倍 連続使用時間(時間) 4 充電時間(時間) 2.5 光量(Lx) 最大14000(距離40cm) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 鼻型調整パーツ、専用ハードケース トラスコ品番 835-4175 質量(g) 160 電源 単3乾電池×3本(付属) 倍率(倍) 2~2.5 レンズ PXM[[(R)]]レンズ レンズサイズ(mm) 29×33 焦点距離(mm) 400前後
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
レンズサイズ(mm) 127×23.5 焦点距離 (目安)約30~40cm 質量(g) 19.5 タイプ クール 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 159.3 ブルーライトカット率 0.35
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g) 70 種類 アイルーペ 電源 コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm) 150
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に 付属品 本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス 質量(g) 29(レンズなし) 電源 単4乾電池3本(別売り) 倍率 1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5× 光源 LEDライト2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率 1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm) 36×89 トラスコ品番 321-3129 寸法(mm) 134×255×40(装着) 質量(g) 194 種類 ヘッドルーペ 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm) 160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ) ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷