- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 医療用ゴムバンドのおすすめ人気ランキング
医療用ゴムバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「医療用ゴムバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ用ゴム」、「伸縮 バンド」、「医療用 バンド」などの商品も取り扱っております。
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。
抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。
ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。
べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。
材質
ラテックスフリー
長さ(m)
1.7
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色
ネイビー
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質
(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%
色
グリーン
質量(g)
58
幅(cm)
5
全長(cm)
86
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×330
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容
本体×1
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150
形態
包装:PP袋入り
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
天然ゴムで効果的トレーニング
材質
天然ゴム
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
合成ゴム
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質
天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×5.4
付属品
マニュアル
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品
マニュアル
材質
天然ゴム
長さ(m)
3
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様
ラテックスフリー
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
約100×1.5
強度
黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質
天然ゴム