- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 医療用ベッドのおすすめ人気ランキング
医療用ベッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新185件の「医療用ベッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護ベット」、「電動ベッド」、「リクライニングベッド」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質
脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ
電動式3モーター
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
背上げ
0~75°
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品
サイドレール(S)×2本
材質
(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
80
機能
3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節
適応体重(kg)
最大120
使用荷重(N)
1700
1個
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
翌々日出荷
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ
手動式3クランク
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
背上げ
0~75°
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様
3モーター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節
床面高さ(mm)
220~630(無段階)
キャスター径(Φmm)
100(セントラルロックシステム)
ヘッドレスト機能で頭部や上体のポジションが調節でき、誤嚥リスクの低減や口腔ケアに役立ちます。省スペースと垂直ハイロー昇降で、お部屋を有効に活用できます。搬送・緊急・災害時など、いつでも操作可能なバッテリーを標準搭載。
仕様
電動式3モーター、背上げ0~70°、膝上げ0~30°
床面高さ(mm)
250
キャスター径(Φmm)
125(双輪・トータルロック付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
930×2100×650~1075
高さ調節
(ボトム上面)250~675mm
適合寸法(cm)
マットレス幅/83
松吉医科器械コード
24-5222-00
1個
¥679,800
税込¥747,780
22日以内出荷
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
材質
脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー
質量(kg)
約28
場所を取らないコンパクトタイプ
ヘッド側14段階でリクライニング
省スペースで使用したい方にピッタリ
サッと開いてすぐ使用できる
指を挟みにくい性能
軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々
ネジ止めのみの簡単組立
ベッド下も有効活用
種類
折りたたみベッド
機能
14段階リクライニング、キャスター付
材質
側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板
質量(kg)
18.1
サイズ(cm)
幅67.5×奥行190.5×高さ
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌々日出荷
組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です)
リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。
背もたれは無段階調節できます。
マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。
高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。
マットレス・布団などを敷いてご使用ください。
軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。
頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。
山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
握りやすい形状です。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。
4か所ロック付きです。
材質
スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル
厚さ(mm)
(マット)100
寸法(mm)
(マット部)800×1950×100
高さ(mm)
(マット面まで)445、(ベッド下)315
質量(g)
27100
電源電圧
DC29V(専用ACアダプター使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×1950×510
折りたたみ寸法(mm)
870×360×1065
リクライニング
無段階調節(背もたれ70°まで)
最大使用者体重(kg)
90
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類
折りたたみ電動ベッド
機能
電動リクライニング
材質
側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
990×1990×405
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色
ライトブルー
仕様
ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)
積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)
スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
低めでしっかり体重をのせるマッサージのプロのためのネチュラProfessional Hard Foamスタンダード型エステベッド。ヘッドレスト部分は脱着可能です。
材質
マット:PUレザー、脚:ビーチ材
箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです。マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です。
種類
折りたたみベッド
材質
側生地:ポリエステル100%、フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン板・スチール
収納に便利な折りたたみベッド。
スプリングの力で楽々折りたたみ可能。
6段階リクライニング式(水平時含む)。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質
フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100%
質量(kg)
27
寸法(幅W×長さL)(mm)
(床面)920×2000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×2090×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×470×1090
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様
組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品
組立工具(六角レンチ)
材質
マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)
約30
耐荷重
約200kg(等分布荷重)
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品
サイドレール(S)×2本
材質
(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
80
機能
2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節
適応体重(kg)
最大120
使用荷重(N)
1700
1個
非課税商品
¥169,800
税込¥169,800
翌々日出荷
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色
ライトブルー
仕様
ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)
積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)
スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
色
ダークブラウン
種類
電動リクライニング折りたたみベッド
機能
電動リクライニング
材質
本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
31.5
耐荷重(kg)
90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×1020×1090
組立時間
20~30分
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷