医療用ペールのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
108件の「医療用ペール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディカルペール 20L」、「バイオハザードボックス」、「メディカルペールスタンド」などの商品も取り扱っております。
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質 本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質 PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×315×299 松吉医科器械コード 19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

エコペール20L用ホルダーです。
材質 クロムメッキ 型番 エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×355×505 アズワン品番 8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×309×554 松吉医科器械コード 19-3215-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質 クロムメッキ 型番 エコペール50L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×465×555 アズワン品番 8-8793-12
1個
19,107 税込21,018
当日出荷

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質 PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×475×660(ペールセット時) 適合品番 K-20用 適合サイズ 20L用 松吉医科器械コード 19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番 7-2454-03
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,831 税込3,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 50L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×440×675 松吉医科器械コード 19-3215-03
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

金沢車輌医療ゴミ箱
2重フタ構造で、フタが開いても内容物が見えません。ペダル式ですので、開閉もラクにできます。
容量(L) 25 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×290×510 松吉医科器械コード 23-6712-00
1個
6,669 税込7,336
6日以内出荷

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質 ポリプロピレン
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L) 18 材質 PP 種別 K18 質量(kg) 1.025 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 243×243×416 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×233×406 TKG品番 9-0198-0501 TKG品番(2017) 6-0197-1101
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質 PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)