- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 医療用リストバンドのおすすめ人気ランキング
医療用リストバンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「医療用リストバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンブレスレット」、「バンド 手首」、「ネーム バンド」などの商品も取り扱っております。
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
250
適合
(周囲)95~230mm
寸法(mm)
(記入部分)約25×65
周長(mm)
95~230
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
234/記入部分25×80
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
234/記入部分25×80
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質
EVA・HPE
寸法(mm)
25×234
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質
PE
厚さ(mm)
0.17
サイズ(mm)
255×20×0.17
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質
EVA・HPE
寸法(mm)
25×234
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)
20×183
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質
NBR
長さ(mm)
(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード
24-2557-00
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様
全長40cm、直径10cmまで有効
材質
PA(ナイロン)100%
サイズ
フリー
機能
伸縮バンド付き
全長(cm)
40
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。
柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。
ボールペンなどで容易に書き込むことができます。
焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
長さ234/記入部分25×80
柄
無地
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)
25×284
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×238×8
材質
シリコンゴム
質量(g)
40
腕に当てて装着、「メモれる」リストバンド
伸ばせば簡易ものさし(20cm)としても使える
腕に軽くあてるだけで、クルッとリストバンドに早変わり
簡単に書いたり消したりできる(油性ボールペン推奨)
本体サイズ(mm)
50×10×290
質量(g)
43
材質
シリコン・金属
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。
柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。
ボールペンなどで容易に書き込むことができます。
焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
長さ234/記入部分25×80
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容
100本1組
長さ(mm)
255
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.17
材質/仕上
本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)
40
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
タイプ
様なし