- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 医療用器具のおすすめ人気ランキング
医療用器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新13,522件の「医療用器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水いぼ用ピンセット」、「持針器 マチュー」、「鋭匙」などの商品も取り扱っております。
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)
60×21×115
測定範囲
(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源
単4電池×3(付属)
測定項目
電磁波、電界、高周波
精度
(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能
(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能
アラーム
使用環境
5~40℃、80%RH以下
測定周波数
50MHz~35.GHz
測定間隔
6秒/回
磁界軸
3軸
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
主成分
炭酸塩、カルボン酸塩
液性
pH12.5(原液)
分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201503
医薬品医療機器等法
一般医療機器
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長
160mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
精度
JIS4級程度
使用温度(℃)
10~40
接続ねじ
PT3/8
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)
300
槽容量(L)
3.8
付属品
上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質
本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)
約6.3
容量(L)
3.8
電源
AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)
299×150×100
本体寸法(mm)
381×230×257
型番
US-303
電源(AC V)
AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)
381×230×257
ヒーター容量(W)
160
温度設定範囲(℃)
常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)
120
アズワン品番
61-0084-04
発振方式
38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
レシチンや油を含有する検体に適しており、ほとんどの抗生物質に対応します。医療機器の無菌経路の洗浄に適しており、一般に医療機器の洗浄方法に関する試験に使用されます。
保管環境
冷蔵
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質
振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00302
全長(mm)
210
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000634M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
替刃1枚ずつにカバーが付いているので、刃先に触れることなく刃の交換ができます。
刃先を保護するカバー付きです。
仕様
替刃
材質
カーボン・ステンレス
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.245
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001091008
医薬品医療機器等法
一般医療機器