- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 医療用除菌クロスのおすすめ人気ランキング
医療用除菌クロスのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新85件の「医療用除菌クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「環境クロス」、「除菌クロス」、「医療 除菌シート」などの商品も取り扱っております。
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、水
基材
レーヨン不織布
適合材
【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)
15×30
専用バケツ(空容器)
アズワン品番
61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分
第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材
レーヨン不織布
1ステップで除菌&洗浄が可能です。
調整液は塩素臭が少なく、様々な場所で使用しやすい製剤です。
金属・プラスチックに影響が少ない製剤です。
厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分
エタノール、水
材質
レーヨン不織布
規格
28cm×12.5cm 2ツ折
商品タイプ
ワイドS 詰替用
1個(500枚)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質
レーヨン、ポリオレフィン
色
ホワイト
規格
指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。
0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
取り出してすぐに使用することができます。
未開封の状態で2年間濃度を保持します。
腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
材質
基材:不織布
寸法(mm)
200×140
材質(液体)
(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm)
アズワン品番
65-1842-52
商品タイプ
携帯用
1個(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
第四級アンモニウム塩と両面活性剤で洗浄と除菌を1枚で行えます。
揮発性が低く、広範囲の清拭ができます。
シートサイズ(mm)
150×200
松吉医科器械コード
23-7984-00
1式(100枚)
¥659
税込¥725
欠品中
環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番
0-2588-31
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分
水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質
ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)
28×20
商品タイプ
詰替用
1個(230枚)
¥3,480
税込¥3,828
6日以内出荷
除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。
シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。
たっぷり使える280枚巻。
ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に
成分
エタノール75Vol%
トラスコ品番
251-9393
材質
レーヨン不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
色
白
枚数
280
シートサイズ(mm)
150×300
1箱(4本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
アルコール78vol%配合。
コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。
有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限)
大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様
アルコール78vol%配合
シートサイズ(mm)
150×300
1個(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分
アルコール
シートサイズ(mm)
180×300
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。頻繁に接触するベッド周りやドアの取っ手、テーブルなどの清拭に適しています。環境にやさしく経済的な詰替用もあります。取り出し口のフタや詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペンなどで開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。容器に”開封日シール(別売)”を貼って管理できます(シールは剥がせるため、詰め替えた際に貼り替えられます)。
用途複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。
成分
エタノール、水
規格
14cm×20cm 100枚入
素材
レーヨン、ポリエステル
1個(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷