千代田精機 カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「千代田精機 カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小池酸素 カプラ」、「千代田精機 圧力調整器」、「アセチレン カプラー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途 調整器用 トラスコ品番 354-4249 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 65 流体 ガス タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス 酸素+アセチレン 仕様 小池・日東ミニコック 付属品 (カプラ)。ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)。溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)。ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm) 5 カプラーねじサイズ M16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用 主な用途 ホース中間用 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 流体 ガス タイプ ホースプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ホース:9mm
1個
599 税込659
当日出荷

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 トラスコ品番 354-4125 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 16 流体 酸素 タイプ マイルドホースプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ホース:5mm
1個
399 税込439
当日出荷

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 トラスコ品番 354-4117 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 23 流体 ガス タイプ マイルドホースプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ホース:5mm
1個
599 税込659
当日出荷

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途 調整器用 仕様 小池・日東ミニコック トラスコ品番 354-4257 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 56 流体 酸素 タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 種別 マイルドホースソケット(ロック付き) 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm) Φ5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千代田精機チヨコック
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様 小池・日東ミニコック 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途 ホース中間用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm) 5 使用圧力(MPa) 1以下 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様 日東ミニカプラ 付属品 (カプラ)。ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)。溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)。ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃) -10~+60 使用ガス 酸素+アセチレン カプラーねじサイズ M16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 仕様 日東ミニカプラ 最高使用圧力 1MPa 耐圧力(MPa) 3 接続サイズ(mm) Φ5 接続径 Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途 溶断器直結用 仕様 小池・日東ミニコック 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス タイプ トーチプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス 酸素ガス 標準流量(m3/h) 30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa) 14.7 タイプ 逆火防止 その他 定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)