千代田精機 スタウト アセチレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「千代田精機 スタウト アセチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスゲージ」、「アセチレンガス 調整器」、「千代田 グリッター」などの商品も取り扱っております。
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガス アセチレンガス 標準流量(m3/h) 2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa) 1.52 仕様 乾式安全器内蔵 その他 定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品 ゲージプロテクター付 型式 SRA-A 質量(g) 1430(枠含まず) タイプ 逆火防止 接続 入口:フリースライド方式 枠式。出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa) 0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 66X55
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス 酸素ガス 標準流量(m3/h) 30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa) 14.7 タイプ 逆火防止 その他 定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガス アセチレン トラスコ品番 355-2616 質量(kg) 1.43 使用圧力(MPa) 1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス 酸素 質量(kg) 1.3 使用圧力(MPa) 1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガス アセチレン トラスコ品番 355-2608 質量(kg) 1.2 使用圧力(MPa) 1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス 酸素+アセチレン 仕様 小池・日東ミニコック 付属品 (カプラ)。ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)。溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)。ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm) 5 カプラーねじサイズ M16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 中型 適合 12MT 質量(g) 65 使用ガス アセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途 調整器用 トラスコ品番 354-4249 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 65 流体 ガス タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。 接続口径 8A
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様 新JIS規格準拠品 トラスコ品番 758-3419 セット内容 火口:#1、#2、#3、各1本 型式 中型 質量(g) 650 タイプ 関東関西両用 切断能力(mm) 3~20 適合火口 MTT-1、2、3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品 火口:5本 種別 小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm) 380 質量(g) 吹管:480/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa) 酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管 小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品 火口:7本 種別 中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm) 435 質量(g) 吹管:490/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa) 酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管 中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式 A型 適合 14LT 質量(g) 125 使用ガス アセチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)