- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 千代田精機 圧力調整器のおすすめ人気ランキング
千代田精機 圧力調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「千代田精機 圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力調整器」、「酸素減圧弁」、「流量計 炭酸ガス」などの商品も取り扱っております。
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス
酸素ガス
標準流量(m3/h)
30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)
14.7
タイプ
逆火防止
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)
0.1~0.99
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様
【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4
種別
SRS-HS
材質(本体)
SUS316
適合ガス
O2、N2、Ar、Air、H2、He
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様
【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
25
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)
2~25
出口ねじの種類
M12×1.0(Φ6ホース継手)
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様
【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
25
減圧方式
2段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)
2~25
出口ねじの種類
M12×1.0(Φ6ホース継手)
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガス
ガス
適合ガス
O2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.2~1.5
標準流量(m3/h)
155
一次側圧力計(MPa)
0~25
二次側圧力計(MPa)
0~2.5
使用温度(℃)
-10~60
接続
W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値
0.32
質量(kg)
3.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番
217-1944
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)
1次側:15以下
接続
入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)
0~25
二次側圧力計(MPa)
0~1
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
標準流量(L/min)
100
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス
主として炭酸ガス
適合
CO2
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径
入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、。出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)
2.06
最大流量(L/min)
25
コード長さ(m)
2.0
電源(AC V)
100
一次側圧力計(MPa)
0~25
一次側圧力(MPa)
14.7以下
二次側圧力計(MPa)
0~0.6
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
流量計(L/min)
2~25
ヒーター容量(W)
190
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷