- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- 千鳥刃のおすすめ人気ランキング
千鳥刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新154件の「千鳥刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「千鳥刃Tスロットカッター」、「メタルソー」、「Tスロ」などの商品も取り扱っております。
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
25.4
材質
MCO3(コバルト高速度鋼)
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)
75
材質
MCO3(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)
25.4
外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質
HSS-Co
刃数
5
外径公差(mm)
0~+0.05
リード角
右捩れ30°
刃幅公差(mm)
0~+0.1