半円のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
575件の「半円」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半円パイプ」、「半丸パイプ」、「半割れ 配管」などの商品も取り扱っております。
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1本
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

半割VE管 未来工業ランキング2位
未来工業半割VE管
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安心クッション(半円型) TRUSCOランキング3位
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1本
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

架台への固定が可能です。
材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50形状半月型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
材質光学ガラス/底面スリ加工
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お洒落でかわいい箸置き。重厚感のある上品な模様で、いつもの食卓を華やかに彩ります。
高さ(mm)15材質純銅幅(mm)22全長(mm)61食器の種類和食器
1個ほか
769税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質プラスチック(特殊アクリル)
1組(2個)
4,798税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
4,500税込4,950
3日以内出荷

1個
109税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)