半田ごて ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「半田ごて ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱刃」、「ホットナイフ」、「半田ごて」などの商品も取り扱っております。
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター ニクロムヒーター 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電圧(V) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状 耐蝕鉄メッキコテ先 トラスコ品番 367-8504 質量(g) 40 使用できるこて部 515 こて先形状 耐蝕鉄メッキこて先
1個
499 税込549
当日出荷

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm) 4 消費電力(W) 40 トラスコ品番 367-8491 セット内容 はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g) 180 最高温度(℃) (刃先)約350 切断可能範囲 板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


消費電力(W) 100 最高温度(℃) 380 トラスコ品番 442-9516 全長(mm) 286 質量(g) 280 電源(V) AC100
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V) AC100 消費電力(W) 55 全長(mm) 240 コード長さ(m) 1.5 質量(g) 70 付属品 コテ先HE-60T トラスコ品番 853-6827 最高温度(℃) 450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷


HAKKO(白光)こて先 JK 60W
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種 JUNIOR 質量(g) 60
1個
419 税込461
3日以内出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合 87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番 859-2985 こて先(Φmm) 8.5
1本
499 税込549
翌々日出荷

SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番 805-2510 質量(g) 40 部品名称 コテ先角型 使用できるこて部 SB-80R
1個
399 税込439
6日以内出荷

SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番 805-2509 質量(g) 40 部品名称 コテ先角型 使用できるこて部 SB-60R
1個
399 税込439
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合 コテ:SK-60シリーズ トラスコ品番 400-1451 質量(g) 8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


1個
459 税込505
当日出荷


1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)