- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 半田ごて 200wのおすすめ人気ランキング
半田ごて 200wのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「半田ごて 200w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金 ハンダ」、「溶接ハンダ」、「板金用 はんだこて」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
368
容量(W)
200
仕様
ニクロムヒーター
エスコ品番
EA304HB-200
直径(Φmm)
(こて先)18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
(こて先)420/450
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)
200
トラスコ品番
469-1873
質量(g)
560
標準こて先
CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。
Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。
ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。
国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。
全長(mm)
160
消費電力(W)
20、200
本体質量(g)
92
こて先形状
ロングライフ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別
丸形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)
200
最高温度(℃)
545
トラスコ品番
849-7138
全長(mm)
324
質量(kg)
0.62
電源(V)
AC100
標準こて先
F型(358-T)
こて先形状
F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)
200
コテ先温度(℃)
545
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
358
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
8
プラグ
平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)
200
消費電力(W)
50
付属品
コテ先HS-132
トラスコ品番
475-5481
質量(g)
75
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
HS-130
設定温度(℃)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)
300
トラスコ品番
469-1881
全長(mm)
425
質量(g)
820
電源
AC100V 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
標準こて先
Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)
365
消費電力(W)
150
質量(g)
580
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
420~450
ヒーター
ニクロム
容量(W)
150
こて先形状
I型
こて先(Φmm)
16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別
丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)
580
全長(mm)
384
容量(W)
300
仕様
ニクロムヒーター
エスコ品番
EA304HB-300
直径(Φmm)
(こて先)22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
(こて先)420/450
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)
215
消費電力(W)
70
付属品
コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番
305-9723
質量(g)
92
電源(V)
AC100
設定温度(℃)
300~480
こて部コード(m)
1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別
平型ニクロムヒーター式
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)