半自動トーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
127件の「半自動トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチカバー」、「半自動 ノズル」、「半自動溶接機 トーチ」などの商品も取り扱っております。

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式 空冷
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ 全長(m) 3 互換性 (海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス 適合コネクタ 全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ Nノズル 電流(A) 500 全長(mm) 88 質量(g/個) 150 適合 トーチN (箱)ブルー 取付外径(Φmm) 25
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌエスケミカル溶接トーチ用ノズル
ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
全長(mm) 73 内径(Φmm) 16 電流(A) 350 外径(Φmm) 20
1袋(5本)
4,998 税込5,498
7日以内出荷



特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 指触乾燥時間(分) 1~5 危険物の類別 非危険物
1本(76mL)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ケーブル長(m) 3 付属品 SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)) 適合機種 MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷


溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 157-9401 容量(mL) 420 タイプ トーチノズル用 使用温度範囲 -20~40℃ 主成分 顔料、樹脂 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A) 350 適合ワイヤ径(Φmm) (0.8、0.9、1.0)1.2 冷却方式 空冷 タイプ ダイヘン
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様 自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付 ねじ径 インシュレータW1/2-12 有効長(mm) (ノズル)32 ノズル長(mm) 56.6 ノズル外径(Φmm) 24 ノズル内径(Φmm) 30 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルスパレックスS-500
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止 成分 油脂 他 pH 6.8(原液) 外観 淡黄白色液体 動粘度(mm2/s) 1.4(原液/15℃) 危険物の類別 非危険物 比重(at15℃) 1.01(原液)
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ケーブル長(m) 3 付属品 SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用)) 適合機種 MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーン
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
緑色ペースト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 3kg
1個(300g×10本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)