- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- 半自動梱包機のおすすめ人気ランキング
半自動梱包機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新133件の「半自動梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンド 掛け 機」、「ppバンド 半自動梱包機」、「梱包機」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7162
質量(kg)
84
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
梱包物最大寸法(mm)
フリー
適合バンド幅(mm)
5~15.5
テーブル幅(mm)
900
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)
47
電源
(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750
引締力(N)
(最大)約500
1台
¥480,000
税込¥528,000
翌々日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)
70
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)
6~15.5
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)
約30(梱包可能)
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)
【電源最大】0.47
内径(Φmm)
【バンド】70
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)
【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)
約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-8442
質量(kg)
56
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
415
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×415×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
625
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)
0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)
50
型
低床型
奥行(mm)
540
全幅(mm)
1000
締付け能力(mm)
0~150(ストロークモード)
引締力(N)
40~450(トルクモード)
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様
シーリングポイント(高さ)340mm
質量(kg)
約85、バッテリー搭載:約130
電源
単相100(50/60Hz)
方式
トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)
12~15.5(PPバンド専用)
引締力(N)
約690
電源容量(W)
(最大)0.4k
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用
種別
自動梱包機用PPバンド
材質
ポリプロピレン100%
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.58
長さ(m)
2500
紙管内径(mm)
200
伸度(%)
20以下
引張強度(N)
1180以上
外幅(mm)
195
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番
166-8115
電源(V)
単相100
テーブル寸法(mm)
幅580×奥行450
電源コード(m)
4.5
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
750
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450
梱包物最大寸法(mm)
幅80×高さ30(フリー×フリー)
適合バンド幅(mm)
6~15.5(15.5、12、9、6、5)
本体寸法(mm)幅
580
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
9~19
トラスコ品番
819-1336
材質
(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)
320
質量(kg)
1.49
バンド厚さ(mm)
0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質
スチール
色
白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×850
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)
0.63
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
20
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷