卓上 超音波のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「卓上 超音波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波洗浄機」、「超音波洗浄機 アイワ」、「超音波洗浄装置」などの商品も取り扱っております。
1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz) 超音波:35 付属品 専用洗浄カゴ1個 電源 AC115V 50/60Hz 材質(洗浄槽) ステンレス鋼 タイマー 連続、0~15分
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz) 28 電源 AC100V 50/60Hz 外装 SUS430 タイマー 15分計又は連続 材質(水槽) SUS304
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz) 28 材質 本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー 15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源 AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 38 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃) 設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz) 50 超音波出力(W) 150 種別 超音波洗浄器 容量(L) 4.5 洗浄槽内寸法(mm) 230×180×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×182×255 付属品 洗浄槽ふた・電源コード トラスコ品番 112-6512 質量(kg) 5.5 材質(本体) スチール 電源 100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(2Pインレット式) 液温範囲(℃) 5~70 材質(洗浄槽) SUS304(t=1.0mm) 対応溶液 中性・弱アルカリ洗剤 タイマー設定 0~15分及び連続 振動子 フェライト型 定格消費電力(VA) 200
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz) 28 材質 (本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 15分・連続 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。 洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz) 28 付属品 フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ 材質 (本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 15分・連続 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz) 38 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz) 38.5 槽容量(L) 約1.3 仕様 【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質 (ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) 1271×159×185 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm) 170×100×80 定格消費電力(W) 40±(20%) 電源コード 3Pインレット式 タイマー設定 0.5分~30分 総務省型式指定 第 AU-17014号 振動子 (超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W) 25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分) 30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz) 38.5 容量(L) 1.3 材質 本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg) 2.3 槽内寸法(mm) W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 243×196×184 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W) 定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー 5分、10分(選択式) 定格入力電源 AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz) 38(PZT自励発振) 材質 洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz) 40 発振方式 AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃) 5~65 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 仕様 出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー 0~99分(1分単位) 制御温度(℃) ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m) 2 材質(槽内) SUS304 バルブ ドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz) (公称)24/31 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W) 110 発振方法 単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃) 80 タイマー 各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L) 3 内槽寸法(mm) W240×D140×H100 槽外寸法(mm) W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品 フタ 質量(kg) 4.4 電源コード(m) 2(インレット式コネクタ採用) 保護回路 サーモスタット 入力電源 AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内) SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz) 28 電源 AC100V 50/60Hz 排水方式 1/2ボールバルブ内装 外装 SUS430 タイマー 15分計又は連続 材質(水槽) SUS304
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz) 38 付属品 スノコ、上フタ、電源コード(脱着式) 材質 本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 最大60分(1分単位) 温度設定 常温~50℃
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m 材質 洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム 電源(V) 単相100 バルブの有無 排水バルブあり 発振周波数(kHz) 44
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷