- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 卓上コンセントのおすすめ人気ランキング
卓上コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新190件の「卓上コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上電源タップ」、「机 コンセント」、「コンセント L字」などの商品も取り扱っております。
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HK-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)
162
間口(mm)
35
奥行(mm)
30
仕様
コード3m付
適合
TFKS-K(1個)
トラスコ品番
456-1384
質量(kg)
1.2
コンセント
2口(アース付)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番
294-8931
質量(g)
398
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)
入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)
2.1
寸法(mm)
163×23×37
質量(g)
190
コード長さ(m)
約1.7
USBポート
USB-A メス コネクター1個
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2個口
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様
送り端子付
材質
鋼板製
定格
接地抜け止め2P15A125V
適合規格
(PS)E
色(マンセル値)
オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2W
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様
調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応
長さ(mm)
68
色
ブラック
高さ(mm)
64
本体質量(g)
300
パッケージサイズ(mm)
162×108×68
梱包質量(g)
342
梱包内容
デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ
製品幅(mm)
100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付
材質
アルミダイカスト製
定格
接地2P15A125V
適合規格
(PS)E
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)
110×26×24
質量(g)
160
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2口
コード長さ(m)
約1.7
定格電流(A)
15
差込口形状
125V 15A 1500Wまで対応
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
コネクタ形状
USB Aタイプ(メス)
電源コード(m)
2
機能
耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
3ポート
雷ガード
あり
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷