- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 卓上テレビ台のおすすめ人気ランキング
卓上テレビ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「卓上テレビ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイスタンド 卓上」、「テレビモニター台」、「モニタスタンド 卓上」などの商品も取り扱っております。
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
色
ブラック
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ 5段階調整
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
約3
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
10
内寸法(mm)
(棚下)W560×H102
外寸(mm)
W600×D250×H120
コンセント
なし
引出し
なし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約3.64
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×207×89
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様
間口伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.2
間口(mm)
550~900
キャスター
なし
最大積載量(kg)
20/台
適合サイズ
A4ファイル対応
均等積載量(kg/段)
20
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品
底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質
スチール
キャスター
なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×335×309
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×350×317
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品
スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質
アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具
プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397.5×252×324~429
取付け方法
据置き
組立時間
約20分
適合モニターサイズ
最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)
約42
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
8
組立人数
2
対応VESA規格
75×75、100×100
可動範囲(°)
画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容
ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×482
適合サイズ
32インチまで
保証期間
1年間
液晶モニター
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置条件
奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格
(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)
チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容
スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×408
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質
MDF、スチール
幅(mm)
520
寸法(mm)
幅約520×奥行約260×高さ約80
質量(kg)
約1.6
耐荷重(kg)
10
内寸法(mm)
ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70
適合サイズ
~27インチディスプレイ
コンセント
なし
引出し
なし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質
スチール
キャスター
なし
コンセント
なし
引出し
なし
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質
天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)
1.9
質量(g)
1876
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
58~75インチ対応 業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
耐荷重(kg)
60
適合モニターサイズ
58~75
ディスプレイ
横設置専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×535×450
質量(kg)
16
材質
スチール
色
ブラック
取付ピッチ(mm)
VESA W100~600×H100~400
中心高さ(mm)
画面:450~550
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ・3段階調整
付属品
TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター
1台
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)
6
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質
支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲
画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容
ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質
スチール、ABS、PA
質量(kg)
約4
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数
2軸
アズワン品番
65-0533-95
対応インチサイズ
17~27/ディスプレイ
可動範囲
パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)