- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 卓上パーテーション クリアのおすすめ人気ランキング
卓上パーテーション クリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「卓上パーテーション クリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型プラスチック板」、「卓上パーテーション 半透明」、「テーブル用 パーテーション」などの商品も取り扱っております。
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
用途卓上用パーテーション
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
400×78×540
色
透明
質量(g)
490
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-7967-30
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
PVC衝立は、板面が透明PVC、脚部はポリプロピレンで、板面・脚部ともにアルコール・次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒液を使用したお手入れが可能です。
消毒液を含ませた布でさっと拭き上げ、水分が残らないよう柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。
材質(脚部)
PP
パネル厚(mm)
3
色(脚部)
ブラック
材質(パネル)
PVC
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)
T5
取付方式
自立式
材質(パネル)
ポリプロピレン
色(ジョー)
ナチュラル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×198×607
パネル厚(mm)
3
材質(パネル)
アクリル
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質
PS
厚さ(mm)
t1.2
色
透明
材質(本体)
アクリル
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
パネルサイズ(mm)
135×250
適合サイズ(cm)
引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質
本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)
ボード面3、脚部8