- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- 卓上三面鏡のおすすめ人気ランキング
卓上三面鏡のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「卓上三面鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三面鏡」、「女優ミラー」、「卓上ミラー」などの商品も取り扱っております。
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質
(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状
四角
寸法(mm)
500×360×140
本体質量(g)
635
ミラー寸法(mm)
150×150、3枚
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質
ABS樹脂、ガラス
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×130×265
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
350×120×280
質量(kg)
0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
お手持ちのデスクに取り付けて使えるドレッサーパーツ。
メイクやヘアアレンジの際に役立つ三面鏡タイプです。
ミラーの中には高さを調節できる棚がついているので、
メイクグッズやボトル、スプレーなどもまとめて収納できます。
後付け シンプル 大容量 化粧鏡 棚付き 机上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×22×58
材質
[本体]プリント紙化粧合板
付属品
可動棚:大2枚、小4枚
組立時間
30分(目安)(大人2人/お客様組立)
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡
材質
本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー
形状
四角
寸法(mm)
(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370
本体質量(g)
750
包装形態
化粧箱入り
お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様
完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり
材質
ミラー(2mm厚)・ABS樹脂
形状
角
幅(mm)
430
高さ(mm)
260
質量(g)
800
タイプ
卓上
奥行(mm)
130
テイスト
韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
自分に最適な角度に調整OK!
付属品
10倍鏡、USBケーブル(1本)
形状
四角
質量(g)
約850
寸法(cm)
約28.6×18×12
LED使用数(個)
24
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
包装形態
OPP袋入り
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)
交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
コンパクトドレッサ―リフラ用木製枠ミラー
仕様
くもり止めコート無
間口(mm)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ミラー)450×650
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×137×660
仕様
正規輸入品
付属品
サイドミラーキット、取付金具
材質
アルマイト・ガラス他
機能
開放108度/ヒンジは両方向調整可能
設置方式
壁付または埋め込み
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
下面をのぞきこむと頭頂部までしっかり見える。お化粧に便利な凹面鏡つき。コンパクトに折りたため、旅行時にも携帯しやすい
形状
四角
タイプ
折りたたみ
質量(g)
248
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×78×20.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
色
ニュージーパイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×638
1台
¥42,980
税込¥47,278
21日以内出荷
一人でも染められる!ヘアカラーに最適な縦型三面鏡。ヘアカラー時に染めたい所が見えなくて困った事は、ありませんか?このヘアカラーミラーは、見えない部分を自分で確認しながら染める事がでます。上の鏡の角度を調整して、下の鏡に映せば一番きになる頭頂部も映し出せます。襟足部分は、付属のハンドミラーで、死角のないミラーです。
材質
ABS樹脂、ガラス鏡
形状
四角
質量(g)
1450
本体寸法(mm)
鏡/上179×196、下179×90、手鏡145×145、枠:使用時190×420×450、収納時190×329×37、手鏡157×256×8
1個
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷