卓上恒温器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
104件の「卓上恒温器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 恒温槽」、「小型 恒温器」、「振盪恒温器」などの商品も取り扱っております。
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質 庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル 材質(本体) 板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃) 12~28 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 2 温度精度 ±1.5℃ 温度制御 PID制御 温度設定範囲(℃) 5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式 強制対流方式 温度設定方式 デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃) 室温+20~300 温度分布 25℃(at300℃) 温度制御方式 PID制御、SSR出力 付加機能 タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) センサー 温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対 棚ピッチ(mm) 35 材質 外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304) 排気口 Φ32mm×2個 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2(3Pプラグ)
1台
117,000 税込128,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 仕様 312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100 材質 本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源 AC100V50/60Hz センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置 温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 振幅(mm) 30 温度調節 PID制御・SSR出力 外寸法(mm) 491×296×291 温度設定範囲(℃) 室温+7~60 アズワン品番 1-6142-11 振盪速度(min-1[r.p.m]) 50Hz/12~180、60Hz/12~220 振盪台寸法(mm) 262×200 撹拌方式 偏振撹拌方式(往復) 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
187,000 税込205,700
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番 1-3173-01 付属品 庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg) 3.2 材質(本体) AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 約1.8 外寸法(mm) 250×250×250 ヒーター容量(W) 100 温度設定範囲(℃) 室温+5~45 庫内寸法(mm) 215×215×150。ヒーター部除く 対流方式 軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式 サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W) 150 温度設定範囲(℃) 25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm) 210×110×37 対流方式 自然対流方式 温度分布精度 ±1℃以内 アズワン品番 2-5834-01 質量(g) 360 電源 AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×95 内装 アルミニウム 外装 発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm) 255×205×95 温度設定方式 スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品 アルミ製棚板×2 質量(kg) 7.1 使用温度範囲(℃) 室温+5~60 電源 AC100V・50/60Hz 内容積(L) 9.1 安全装置 独立過熱防止装置 温度精度 ±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布 ±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(mm) 326×253×281 ヒーター容量(W) 85 庫内寸法(mm) 275×195×171 対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 扉形式 二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg) 13 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 98 外寸法(mm) 345×445×477 制御温度(℃) 3~65 庫内寸法(mm) 265×260×360 オプション
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω コード 2m・3Pプラグ 温度制御方式 PID制御、SSR出力 温度分布 分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 排気口 Φ32mm×1個 内装 ステンレス(SUS304) 外装 スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm) 35 付加機能 8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式 自然対流エアージャケット 内扉 強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品 棚板2枚・湿度計 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×360×430 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×313×358 材質(本体) ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 材質 ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 15 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
34,980 税込38,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ 1室 方式 強制循環式 使用温度範囲(℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) 温度分布精度 ±1.5℃ 使用周囲温度(℃) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 電源 AC100V
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式 自然対流方式(2面冷却) 冷却装置 ペルチェ素子モジュール 内容積(L) 20 庫内温度(℃) 約6(室温25の時) 内寸(mm) 285×216×324 外寸(mm) 365×375×445 質量(kg) 9 電源(V) AC100 消費電力(W) 48 付属品 棚板1枚
1個
67,200 税込73,920
6日以内出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水 自然蒸発式 温度設定範囲(℃) 3~45 対流方式 自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置 ペルチェ素子 設定温度(℃) 1単位 温度分布精度 ±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度 ±0.5℃ 材質 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源 AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m) 2(2Pプラグ) 安全装置 過電流保護ヒューズ 容量(L) 28 内寸法(mm) 329×219×369 質量(kg) 13.5 付属品 棚板×2枚 消費電力(W) 75 外寸法(mm) 420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)