- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 卓上撹拌機のおすすめ人気ランキング
卓上撹拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「卓上撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ撹拌機」、「撹拌機 小型」、「ケミカルミキサー」などの商品も取り扱っております。
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源
AC100V 50/60Hz 88VA
付属品
クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)
2.5
高さH(mm)
164
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え
チャック
Φ8mm用コレット型手締め
回転制御
スピードフィードバック制御
奥行D(mm)
155
幅W(mm)
98
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
デジタル4桁表示
安全機構
サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源
AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)
8Φ×300
羽根(Φmm)
(3枚羽根)45
モーター(W)
DC60
大きさ
ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御
フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)
1~10
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品
クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)
2.5
電源
単相100V±10% 50/60Hz共用
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置
電流制限回路
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)
88VA
サーマル設定
サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード
2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)
125×172×196
タイマー
5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2200
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
仕様
(オーバーロード表示)LEDライト
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)
83×220×186
質量(kg)
2.8
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
表示精度
(速度)±3rpm
回転制御
マイコン制御式
防塵防水性能
IP42
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品
クランプホルダー(21×16)
表示
回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター
DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W
安全装置
サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ13mm用ドリルチャック
回転制御
フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)
電源コード
2極接地型プラグ付・2m
タイマー
5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
質量(kg)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転制御
スピードフィードバック制御
仕様
最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000
型番
BL-300
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
サイズ(mm)
110×223×166
アズワン品番
1-1052-11
1個
¥95,800
税込¥105,380
翌々日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)
2.5
タイプ
タイマー付
外形寸法(mm)
98×155×164
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え機能
タイマ機能
ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
スピードフィードバック制御
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用
電源
AC100V 50/60Hz 120VA
仕様
本体にクランプホルダー付き
質量(kg)
2.2
モーター
DCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×209
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御
フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様
汎用小型タイプ
付属品
撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)
(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)
3.6、リモコン部/0.4
モーター出力(W)
25
アズワン品番
1-4194-41
回転数制御方式
アナログツマミ式
適合スタンド支柱径
Φ16mm
回転数制御範囲
90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン
(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番
1-9945-01
トラスコ品番
329-6083
質量(kg)
3.1
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源
AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
10000
モーター
70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×212×294
電源コード(m)
1.8
締め付け範囲(mm)
0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)
20(H2O)
アーム寸法(mm)
Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)
150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])
0~12000
付属品
スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
145×285×210
質量(kg)
10
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
1.6
モーター出力(W)
DC220
処理量
0.1~2
ローター径(Φmm)
40
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別
MS-1N
アズワン品番
2-7835-11
1台
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷