- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 卓上整理棚のおすすめ人気ランキング
卓上整理棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「卓上整理棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 ファイルラック」、「卓上整理」、「オフィス 机上 整理」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×220×343
均等耐荷重(kg)
10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×247×437
取扱説明書
(2.2MB)
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)
2.6
本体質量(kg)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×230×185・235
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)
25
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)
453
奥行(mm)
280
天板耐荷重(kg)
約20(均等荷重)
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装
引出し
なし
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
材質
本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品
底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質
スチール
キャスター
なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×335×309
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×350×317
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色
ダーク木目
材質
棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質
本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)
サイズ
H型ケース付
タイプ
組立式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)314×217×36
有効寸法(mm)
棚下:80
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色
クリアー
材質
ポリスチレン
質量(g)
366
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×137×94
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
サイズ
A4
セット内容
本体トレー×2、仕切板×2
材質
ハイインパクトポリスチレン
耐荷重(kg/段)
2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×326×75(1段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×370×162