- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- 卓上有孔ボードのおすすめ人気ランキング
卓上有孔ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「卓上有孔ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有孔ボード」、「パンチングボード マグネット」、「卓上掲示板」などの商品も取り扱っております。
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容
ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質
(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)
約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)
25
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質
パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式
クランプ式
パネル取付孔(Φmm)
6
取付可能寸法(mm)
(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)
2
材質(パネル)
スチール
机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容
ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書
材質
鉄・ABS
質量(kg)
台座込:約1.8
質量(g)
ボード:約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード:300×33×247、台座込:300×110×265
保証期間
購入日より6カ月
取付可能厚(mm)
パネル:22まで
静止耐荷重(kg)
1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
トラスコ品番
440-8845
幅(mm)
410
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
91
均等荷重(kg)
10
最大積載量(kg)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品
簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質
本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール)
幅(mm)
474
色
アイボリー
高さ(mm)
414
奥行(mm)
60
最大積載量(kg)
10
角穴(mm)
10
取付ピッチ(mm)
14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様
組立式
トラスコ品番
135-7878
材質
スチール
質量(kg)
2
高さ(mm)
450
間口(mm)
634
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容
【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書
材質
プラスチック、スチール
質量(kg)
約1.1(全パーツ取り付け時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510
保証期間
購入日より6カ月
取付可能寸法(mm)
奥行:約50以上
取付可能厚(mm)
約9~73
静止耐荷重(kg)
1.5(後付けパーツ含む)
取付可能幅(mm)
約40以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質
スチール
取付方式
クランプ式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×65×365
材質(パネル)
スチール
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
外寸(mm)
1000×22×304
材質(パネル)
スチール
材質(本体)
MDF板
材質(フレーム)
PVC
穴ピッチ(mm)
約254(1インチ)
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
スチール
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
材質
黒マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質
パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)
6(パネル穴)
寸法(mm)
25(穴の芯々)
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。
材質
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
関連資料
(0.78MB)
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質
本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)
100(足部分)
厚さ(mm)
10
高さ(mm)
373
取付方式
自立式
規格
耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)
スチール