卓上真空パック包装機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
81件の「卓上真空パック包装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 真空 包装 機」、「パック包装機」、「アルミパックシーラー」などの商品も取り扱っております。
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力 100W 仕様 吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg) 約2.4 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 330×155×95 シール寸法(mm) 幅2×長200 アズワン品番 5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状 接地2P-15A
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W) 135 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 4×260 付属品 チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番 480-7189 質量(kg) 2.75 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×165×90 使用の目安 100パック/日 真空度(kPa) -60(50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用頻度 吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

傾斜型チャンバー 10度傾斜チャンバーを採用。チャンバーの手前側を低くしていますので、液体や粉末などの内容物が袋内からこぼれにくく、包材のセットもスムーズに行えます。シール可能対象物寸法=幅410mm×奥行400mm×高460mm 真空ポンプ自動暖機運転機能搭載 電源ON時、OFF時に、自動的に真空ポンプの暖機運転を行い、真空ポンプ内に溜まった水分を蒸発させ、真空ポンプの保守を行う機能を持ちます。 高い真空度 コントロールユニットでの簡単なボタン操作でシール条件を設定し、袋をチャンバー内にセット後、蓋を閉めると自動的に真空脱気&シールがスタート。シールが完了しましたら、自動的に蓋が開き作業が完了します。 チャンバー内清掃が容易 簡単にヒーター部の脱着ができますので、チャンバー内の清掃が容易に行えます。
仕様 (脱気方式)チャンバー式、(真空源)真空ポンプ、(脱気速度)267/317L/min(50/60Hz) 消費電力(kW) 1.5 到達真空度 -100KPa 駆動方式 電動
1台
949,800 税込1,044,780
25日以内出荷

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm) 395×430×228 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa) -58.6 シール長さ(mm) 300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。 塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様 フィルム内収型 電源(AC V) 100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W) 200 適合 幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg) 4.35 電圧(V) 100~240(50/60Hz) シール時間(sec) 1~9 シール幅(mm) 5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×266×175.3 シール可能幅(mm) 300 真空度(kPa) -80 RoHS指令(10物質対応) 対応 脱気速度(L/min) 7 脱気方法 ノズル式 吸気時間 最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

消費電力(W) 630 仕様 シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 セット内容 傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上 本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg) 8.4 電源 AC100V 電源コード(m) 1.8 連続使用時間(時間) 2 到達真空度(kPa) -95以上 シール時間(sec) 6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×390×150 電流ヒューズ 125V10A 冷却時間 3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 5×300 水タンク容量(mL) 130 脱気速度(L/min) 約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源 100V 機能 溶着 適合厚さ(mm) シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品 フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm) 材質 本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 有効長1.8 定格消費電力(W) 1200(50/60Hz) 本体質量(kg) 25 シール時間(sec) 0~6.0(0.5秒間隔) 接着部の温度(℃) 約250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 372×503×358 アズワン品番 65-1694-49 真空到達度 -99kPa以上 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 10×280 槽容量(L) 真空:7.6 フィルム寸法(mm) 最大:幅280×長さ340 脱気速度(L/min) 約77
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm) U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg) 32 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度(℃) 接着部:180 シール幅(mm) 220 排気速度 真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm) 255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様 脱気力:約50(kPa) 付属品 専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合 VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質 ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g) 1050 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.2 定格消費電力(W) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 376×90×69 シール可能幅(mm) 最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様 導電性なし セット内容 本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 10(コードを含みます) ピッチ(mm) (ベルト)約5 ベルト メッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×350×197 プラグ形状 平型 作動速度範囲(mm/s) (コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V) 100 使用フィルム 塩ビ・PO系兼用 仕様 フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラスコ品番 824-6620 質量(kg) 4.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×300×170 シール長さ(mm) 300 シール幅(mm) 5 機能 溶着
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体) ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷