- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 卓上虫眼鏡のおすすめ人気ランキング
卓上虫眼鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「卓上虫眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大鏡 ライト付き」、「卓上拡大鏡」、「カード ルーペ」などの商品も取り扱っております。
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)
3、5、7
材質(本体)
ABS
種類
携帯用
材質(ケース)
PVC
レンズサイズ(mm)
70×50
使用電池
CR2032×2個((別売)
連続点灯時間
約10時間
材質(レンズ)
アクリル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容
マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)
約48×69×18
質量(g)
約76
倍率
光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー
1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)
約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源
白色LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 300mAh
解像度
モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間
ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約40
モニタ
2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
手元を明るく照らします。
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります
倍率(倍)
約2.4
寸法(mm)
W66×D34×H173
色
アイボリー
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
35(電池込)
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
レンズ倍率
2倍、4倍
材質
本体:ABS樹脂
種類
手持ち式
使用電球
LED
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。
硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)
硝子レンズ(白板)
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等
倍率(倍)
(大)2/(小)4
レンズサイズ(mm)
95
光源
LED×12灯使用(交換不可)
最大クランプ取付幅(mm)
55
アーム長さ(mm)
310
電源
USB電源または、単3乾電池×4本(別売)
材質
本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール
質量(g)
593
マグネット
有
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)
(大)2/(小)4
質量(g)
約386
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×173×365
光源
LEDライト(2球)
組立方法
台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)
アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。
4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。
明るさは二段階調整できます。
充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。
新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)
5
付属品
充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書
材質
ガラス
電源
リチウムイオン電池内蔵
レンズ径(Φmm)
80
充電時間(時間)
2
動作時間
(最長)8時間
灯数
4灯
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
質量(g)
9(ケース含む)
タイプ
カード
寸法(幅W×高さH)(mm)
(レンズ)41×73
倍率(倍)
3
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×88×1
机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
108
仕様
卓上
寸法(mm)
W148×D140×H260
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
175(電池込)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷