卓上超音波洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「卓上超音波洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 超音波洗浄機」、「超音波洗浄」、「シャープ 超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz) 38 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源 AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 38 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃) 設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。 医療用具。 発振周波数(kHz) 38 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2 タイマー設定 0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式) バルブ (排水)1/2インチバルブ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz) 38.5 容量(L) 1.3 材質 本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg) 2.3 槽内寸法(mm) W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 243×196×184 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W) 定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー 5分、10分(選択式) 定格入力電源 AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

サンフレックス卓上型超音波洗浄器
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz) 43 出力(W) 50 付属品 洗浄槽フタ 寸法(mm) 193×113×110 容量(mL) 600 質量(g) 900 電源 AC100V・50/60Hz 洗浄槽内寸法(mm) 170×90×55、ステンレスSUS304 タイマー 5分、オートパワーオフ
1個
18,980 税込20,878
欠品中

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz) 38(PZT自励発振) 材質 洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定)
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質 (筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ASU 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz) 28 材質 (本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 15分・連続 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様 【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品 ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質 キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm) スノコ:約310×280×19 質量(kg) 約9.5(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm) 330×300×150(120) 周波数(kHz) 40 タイマー時間 洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm) 356×348×310 高周波出力(W) 最大240(37kHz) アズワン品番 4-018-21 液量(L) 約11(上限水位指示線まで) 温度設定 20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様 振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル 1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz) 38 付属品 スノコ、上フタ、電源コード(脱着式) 材質 本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz タイマー 最大60分(1分単位) 温度設定 常温~50℃
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz) 40 発振方式 AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃) 5~65 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 仕様 出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー 0~99分(1分単位) 制御温度(℃) ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m) 2 材質(槽内) SUS304 バルブ ドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け 付属品 スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード 材質 洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂) 電源 AC100 V 機能 ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替 電源周波数(Hz) 50-60 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定) 発振方式 38 kHz PZT 自励発振
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質 洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源 AC100V 50-60Hz 機能 出力切替(5段階) 電源(AC V) AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz) 50-60 排水方式 手動排水バルブ式 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) 常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー 最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整 5段階切替(約50%~100%) 発振方式 38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作しやすい上面操作パネル型です
材質 本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)